Festo
Festoの 汎用管継手
Festoの その他汎用管継手
プッシュインコネクタ ネジ側セルフシーリング ストレートフィッティング
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
材質(本体)
ポリオキシメチレン
コネクタA
G 1/8 オス
注文コード
21164756
品番
CK-1/8-PK-4-KU
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
この商品は
材質・コネクタA
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリオキシメチレン
ポート数
1
角度(°)
ストレート
接続方式
チューブねじ込み
最大圧力(bar)
10
動作温度(℃)
-10〜+60
コネクタA
G 1/8 オス
モデル
6254
コネクタ径(Φmm)
(コネクタB)6
コネクタC
-
コネクタD
-