Festo
Festoの 汎用管継手
Festoの その他汎用管継手
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボフィッティング シーリングリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コネクタA
G 1/2 オス
注文コード
21165054
品番
NPQH-L-G12-Q12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
コネクタA・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
真鍮
ポート数
1
角度(°)
90
接続方式
チューブねじ込み
最大圧力(bar)
20
動作温度(℃)
0〜+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
G 1/2 オス
コネクタB
プッシュイン12mm
モデル
578292
コネクタC
-
コネクタD
-