プッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボフィッティング シーリングリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) コネクタAG 1/8 オス 注文コード21165124 品番NPQH-L-G18-Q6-P10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はコネクタA・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)真鍮 ポート数1 角度(°)90 接続方式チューブねじ込み 最大圧力(bar)20 動作温度(℃)0〜+150 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAG 1/8 オス コネクタBプッシュイン6mm モデル578281 コネクタC- コネクタD-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする