Festo
Festoの 汎用管継手
Festoの その他汎用管継手
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボフィッティング シーリングリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
コネクタA
G 1/4 オス
注文コード
21165185
品番
NPQH-LL-G14-Q10-P10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コネクタA・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
真鍮
ポート数
1
角度(°)
90
接続方式
チューブねじ込み
最大圧力(bar)
20
動作温度(℃)
0〜+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
G 1/4 オス
コネクタB
プッシュイン10mm
モデル
578268
コネクタC
-
コネクタD
-