Festo
Festoの 汎用管継手
Festoの その他汎用管継手
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボフィッティング シーリングリング
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
コネクタA
R 1/2 オス
注文コード
21165298
品番
NPQP-L-R12-Q12-FD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
この商品は
コネクタA・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリプロピレン
ポート数
1
角度(°)
90
接続方式
チューブねじ込み
最大圧力(bar)
10
動作温度(℃)
-20〜+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
R 1/2 オス
コネクタB
プッシュイン12mm
モデル
133060
コネクタC
-
コネクタD
-