NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの チップ
NTKカッティングツールズの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
NTKカッティングツールズの 特殊形状
チップ(後挽き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
ZM3
注文コード
21165314
品番
TBMH32150R05-22 ZM3
参考基準価格(税別)
¥56,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ZM3
形状
正三角形
逃げ角(度)
5
穴の形状
一部円筒穴片面70°〜90°
チップブレーカ
片面