Festo
Festoの 汎用管継手
Festoの その他汎用管継手
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 ストレート ラインフィッティング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
材質(本体)
真鍮
コネクタA
プッシュイン14mm
注文コード
21165508
品番
NPQH-D-Q14-E-P10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コネクタA・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
真鍮
ポート数
1
角度(°)
ストレート
接続方式
チューブ間
最大圧力(bar)
20
動作温度(℃)
0〜+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
プッシュイン14mm
コネクタB
プッシュイン14mm
モデル
578328
コネクタC
-
コネクタD
-