プッシュインコネクタ 高耐腐食性 ストレート ラインフィッティング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 材質(本体)真鍮 コネクタAプッシュイン12mm 注文コード21165657 品番NPQH-D-S12-Q8-P10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材質・コネクタA・内容量など72種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)真鍮 ポート数1 角度(°)ストレート 接続方式チューブ間 最大圧力(bar)20 動作温度(℃)0〜+150 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAプッシュイン12mm コネクタBプッシュイン8mm モデル578311 コネクタC- コネクタD-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする