※サンプル画像 (左下が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ CDRQ2BS15
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度(°)
(90) 80〜100
オートスイッチ種類
A93V
注文コード
21166006
品番
CDRQ2BS15-90-A93VZS
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・オートスイッチ種類
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
(90) 80〜100
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ種類
A93V
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
寸法(mm)
15
クッション
(-) ラバークッション
鉛直軸形式
(S) 片軸
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5
CADデータダウンロード