曜日別特売
NPQH-D-G14-Q8-P10 プッシュインコネクタ 高耐腐食性 ストレート ラインフィッティング シーリングリング Festo 21166129

プッシュインコネクタ 高耐腐食性 ストレート ラインフィッティング シーリングリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)コネクタAG 1/4 オス注文コード21166129品番NPQH-D-G14-Q8-P10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
材質(本体)真鍮ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)20動作温度(℃)0~+150RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAG 1/4 オスコネクタBプッシュイン8mmモデル578342コネクタC-コネクタD-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする