369 ハンドル

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21166136 品番 0170-080
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。

全長(mm)132 ビスピッチ(mm)96 サテンニッケル 寸法(幅W×奥行D)(mm)9×23 用途家具に取り付ける取手。 付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本 取手取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21166172
2023-05-09
用途:
既存の食器棚へ
自動車・二輪車・自転車関連業

既存の食器棚の後付けの取っ手として取り付けました。
溝に指を掛けるタイプの使いづらい引き出しが、この取っ手により楽になりました。見た目も悪くなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする