Festo
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 ストレート ラインフィッティング シーリングリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
コネクタA
G 3/8 オス
注文コード
21166278
品番
NPQH-D-G38-Q12-P10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
コネクタA・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
真鍮
ポート数
1
角度(°)
ストレート
接続方式
チューブねじ込み
最大圧力(bar)
20
動作温度(℃)
0~+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
G 3/8 オス
コネクタB
プッシュイン12mm
モデル
578347
コネクタC
-
コネクタD
-