0170-094 333 クリスタルハンドル BEST(ベスト)[金物] 21166303 0170-094 333 クリスタルハンドル BEST(ベスト)[金物] 21166303

333 クリスタルハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21166303 品番 0170-094
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。

全長(mm)110 ビスピッチ(mm)100 シルバー 用途家具に取り付ける取手。 付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本 材質アルミニウム 寸法(幅W×奥行D)(mm)10×28 取手取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
キッチンユニットの金具(ハンドル)交換時の新しいハンドルとして
株式会社ヴォルテックス 様 (不動産業)

キッチンユニットの金具(ハンドル)交換時の新しいハンドルとして、前からホームセンターで探していて、中々サイズが少ないタイプでしたが、やっとホームセンターで合うのを一つ見つけて(1つしか無かった)、モノタロウでメーカーと製品番号から5つ発注しました。来た商品を見ると、ホームセンターで買った一つと高さが異なっていましたが、現場で1つと5つの使い分けをして取り付けました。結果満足しています。

対象商品:
21166373
2022-06-10
用途:
取手の代えに
製造業

取手の代えに購入しました。ホムセンも何軒か回りましたがこのサイズがなかなか無かったです。とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする