曜日別特売
NPQH-DK-M7-Q4-P10 プッシュインコネクタ 高耐腐食性 ストレート ラインフィッティング シーリングリング Festo 21166409

プッシュインコネクタ 高耐腐食性 ストレート ラインフィッティング シーリングリング

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(10個)コネクタAM7、オス注文コード21166409品番NPQH-DK-M7-Q4-P10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
材質(本体)真鍮ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)20動作温度(℃)0~+150RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAM7、オスコネクタBプッシュイン4mmモデル578372コネクタC-コネクタD-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする