シャープハンドル

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21166687 品番 0170-117
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。

全長(mm)126 ビスピッチ(mm)96 クローム ツヤ有 用途家具に取り付ける取手。 付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本 寸法(幅W×奥行D)(mm)12×28 取手取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21166705
2022-10-17
用途:
プレジャーボートのメンテナンスに使用する
その他業種

写真をよく見ずに注文をしてしまいました。商品を見てビックリ。プレジャーボート乗ってる人の安全対策用に買ったのですが使いにくそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする