BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 家具用金物
BEST[金物]の 家具用つまみ
セラミックノブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21166766
品番
0170-121
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途
家具に取り付けるつまみ。
付属品
取付ねじM4 25 1本・35 1本
色
シルバー
種類
つまみ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31×31×30