BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の 家具用金物
BEST[金物]の 家具用つまみ
BZM851 つまみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21166818
品番
0170-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途
家具に取り付けるつまみ。
付属品
取付ねじM4 25 1本・35 1本
色
サテンニッケル
種類
つまみ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×25×18