Festo
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平Tフィッティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
コネクタA
プッシュイン12mm
コネクタB
プッシュイン12mm
注文コード
21167030
品番
NPQP-T-Q12-E-FD-P10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コネクタA・コネクタB
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリプロピレン
ポート数
2
角度(°)
-
接続方式
チューブ間
最大圧力(bar)
10
動作温度(℃)
-20~+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
プッシュイン12mm
コネクタB
プッシュイン12mm
モデル
133114
コネクタC
プッシュイン12mm
コネクタD
-