24362 ハンドル

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21167353 品番0170-218
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。

全長(mm)142 ビスピッチ(mm)128 用途家具に取り付ける取手。 付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本 サテンニッケル 寸法(幅W×奥行D)(mm)15×32 取手取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21167292
2020-01-09
用途:
適合ビスピッチのハンドルとして使用
邪馬台国株式会社 様

この種の製品に求められるのが、見栄えだが見栄え上何ら問題ない。
再度購入する予定である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする