23315 ハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21167414 品番 0170-221
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。

全長(mm)148 ビスピッチ(mm)128 サテンニッケル 用途家具に取り付ける取手。 付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本 寸法(幅W×奥行D)(mm)15×27 取手取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21167432
2023-10-12
用途:
ドアの取っ手
不動産業

しっかりとした作りなので高級感があります。シンプルで好きなデザインです。
ヴィスは合わなかったので噛ませて工夫が必要でした。

対象商品:
21167396
2020-11-06
用途:
キッチン扉の取手交換
製造業

細い取手より厚みがあり重厚感があります。同梱されているネジが2本入っていますがどれも長さが合いません。既存のネジを使用しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする