23315 ハンドル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ビスピッチ(mm)128 注文コード21167457 品番0170-223
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品はビスピッチなど4種類から選べます 他の種類を見る

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。

全長(mm)148 ビスピッチ(mm)128 クローム 用途家具に取り付ける取手。 付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本 寸法(幅W×奥行D)(mm)15×27 取手取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21167432
2023-10-12
用途:
ドアの取っ手
不動産業

しっかりとした作りなので高級感があります。シンプルで好きなデザインです。
ヴィスは合わなかったので噛ませて工夫が必要でした。

対象商品:
21167396
2020-11-06
用途:
キッチン扉の取手交換
製造業

細い取手より厚みがあり重厚感があります。同梱されているネジが2本入っていますがどれも長さが合いません。既存のネジを使用しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする