2454 ハンドル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21167475 品番 0170-224
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。

全長(mm)88 ビスピッチ(mm)64 クローム 寸法(幅W×奥行D)(mm)15×21 用途家具に取り付ける取手。 付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本 材質亜鉛 取手取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21167554
2024-07-11
用途:
台所ドア取っ手交換
不動産業

取り付けネジ2種(25っm、35mm付属されてましたが、ドアの板厚が薄いためか、締め付けどん付し取り付けガタ発生
20mmビスを新たに購入し取り付けしました。
取り付け可能板厚記載されていれば、事前にビスを手配し取り付けをスムーズに行えたと思います。商品は申し分無く仕上がっており満足です。

対象商品:
21167502
2021-04-12
用途:
引き出しに使いました。
建設業・工事業

サイズも丁度良く、ネジも2種類入ってたのでちゃんとあいました。

対象商品:
21167475
2020-05-14
用途:
戸棚の取っ手の交換
GREENHARMONY 様 (サービス業)

従来は真鍮の取っ手でしたが、4個中1個が取れてしまい、交換を考えてすべて本製品に交換しました。従来品のビス間寸法と若干あわないのですが、古い物ですから、同じ物は見つかりません。土台の形状を見て、多分隠れるだろうと考えて購入しました。交換したところ問題なく終わりました。HPのデータで形状の詳しい寸法が折ると良かったと思います。

対象商品:
21167554
2020-04-03
用途:
靴箱作成に利用

玄関靴箱下スペースの有効利用で靴箱作成に利用。なかなかきれいなデザインで見た目がよく、細いが使いにくいと言うことも無い。

対象商品:
21167536
2017-06-08
用途:
下駄箱
製造業

お値段の割に品質デザインとても気に入ってます。
いつもこちらを選んでます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする