0170-232 2033 ハンドル BEST(ベスト)[金物] 21167597

0170-232 2033 ハンドル BEST(ベスト)[金物] 21167597
0170-232 2033 ハンドル BEST(ベスト)[金物] 21167597

2033 ハンドル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ビスピッチ(mm)128
全長(mm)150
内容量1個注文コード21167597品番0170-232
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。

用途家具に取り付ける取手。全長(mm)150ビスピッチ(mm)128付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本クローム寸法(幅W×奥行D)(mm)12×29取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21167572
2021-08-08
用途: チェストの壊れた取手の交換
農・林・水産業

意匠が似ていて、ねじピッチが同じなのでこれを選択しました。
・ねじ込み深さは約3mm
・高光沢クローム
壊れていない取手とほぼほぼ同じでパッと見違和感がなく満足です。

対象商品 : 21167597
2021-01-19
用途: 既存システムキッチンの補修用として
株式会社ニンコム社運輸・通信業

サイズ感ぴったりでよかったです。128mmは標準的です。
ネジは既存のものを流用しています。

対象商品 : 21167597
2019-09-01
用途: キッチンの扉取っ手の交換
その他業種

湾曲なので穴の位置が難しかった、付属のねじはちょっとしゃばくて何度かやり直すとネジ穴が壊れてしまいました。ですが付いてみるととてもシンプルで良かったと思います。

対象商品 : 21167572
2019-05-27
用途: 自作のタンスの扉に取り付ける
教育・研究機関

デザインが良く、使いやすい。ゴールドが品切れで残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする