曜日別特売
0170-236 23500 ハンドル BEST[金物] 21167676

0170-236 23500 ハンドル BEST[金物] 21167676
0170-236 23500 ハンドル BEST[金物] 21167676

23500 ハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード21167676品番0170-236
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥690

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。

用途
家具に取り付ける取手。
全長(mm)180ビスピッチ(mm)160クローム付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本寸法(幅W×奥行D)(mm)7×33取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする