Festo
Festoの 汎用管継手
Festoの その他汎用管継手
プッシュインコネクタ 高流量用 T水平フィッティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21167809
品番
CQT-18-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリオキシメチレン
ポート数
2
角度(°)
-
接続方式
チューブ間
最大圧力(bar)
7
動作温度(℃)
-25〜+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
プッシュイン15mm
コネクタB
プッシュイン18mm
モデル
177699
コネクタC
プッシュイン18mm
コネクタD
-