CQL-15 プッシュインコネクタ 高流量用 エルボ ラインフィッティング Festo 21167854

プッシュインコネクタ 高流量用 エルボ ラインフィッティング

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個コネクタAプッシュイン15mm注文コード21167854品番CQL-15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質(本体)ポリオキシメチレンポート数1角度(°)90接続方式チューブ間最大圧力(bar)7動作温度(℃)-25~+70RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAプッシュイン15mmコネクタBプッシュイン15mmモデル177692コネクタC-コネクタD-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする