BEST[金物]
23500 ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
21167877
品番
0170-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥730
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途
家具に取り付ける取手。
全長(mm)
147
ビスピッチ(mm)
128
色
サテンニッケル
付属品
取付ねじM4 25 2本・35 2本
寸法(幅W×奥行D)(mm)
7×33
取手
取手