BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の 空錠・ハンドル単体
4507 ハンドル アルマイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21168078
品番
0170-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥430
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
全長(mm)
160
ビスピッチ(mm)
128
用途
家具に取り付ける取手。
付属品
取付ねじM4 25 2本・35 2本
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
9×17
取手
取手