5702-8 ハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21168324 品番 0170-262
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。

全長(mm)104 ビスピッチ(mm)96 用途家具に取り付ける取手。 付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本 ステンレス 寸法(幅W×奥行D)(mm)8×27 取手取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21168342
2023-07-05
用途:
キッチンの取手の交換
サービス業

お値段も手頃でシンプルイズベストなデザイン。いい意味で装飾性がないので、非常に使いやすい製品だと思います。バイブレーション仕上げによって程よく抑えられた光沢感。鏡面仕上げよりも上品な印象です。

対象商品:
21168342
2019-12-22
用途:
機器用の取手として使用
サービス業

機器用ケースの取手として取付。高さが高い物はいっぱいあるがこの高さの低い物が見つかってよかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする