プッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 Tフィッティング セルフシーリング

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) コネクタAR 1/4 オス コネクタBプッシュイン10mm 注文コード21168360 品番QST-1/4-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はコネクタA・コネクタB・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)PBT樹脂 ポート数2 角度(°)- 接続方式チューブねじ込み 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10〜+80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAR 1/4 オス コネクタBプッシュイン10mm モデル153112 コネクタCプッシュイン10mm コネクタD-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする