0170-269 プルーハンドル PH-2 BEST[金物] 21168482

0170-269 プルーハンドル PH-2 BEST[金物] 21168482
0170-269 プルーハンドル PH-2 BEST[金物] 21168482

プルーハンドル PH-2

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ビスピッチ(mm)101
全長(mm)127
内容量1個注文コード21168482品番0170-269
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。

用途
家具に取り付ける取手。
全長(mm)127ビスピッチ(mm)101付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本シルバー寸法(幅W×奥行D)(mm)10×27取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21168498
2020-09-21
用途: 壊れた取っ手の交換時
農・林・水産業

キッチン扉の引手が壊れたので交換のため予備も含めて10個纏め買いしました。
手ごろな価格で今まで付いていた引手とデザインが似ているので良かったです。

対象商品 : 21168482
2020-03-08
用途: シンクの引き出しの取っ手の交換時に
製造業

これまで使っていた取手の交換のため、これまでのものと同じビス間100mmのものを探していて、こちらが100mmという事だったので買いました。しかし届いたものを見たら101mmでした。
今回は買い直す時間もなかったので仕方なく取り付け直しましたが、やはり1mmの差は大きく、結局ビス穴をあけ直す手間が生じてしまいました。たかが1mmと適当な表示したのかもしれないが、とんでもない。

1が参考にしています
対象商品 : 21168482
2019-06-22
用途: 家具の建具引手として
タイラ建装製造業

取り付けには問題ないが、多少キラキラし過ぎ。写真ではなかなかわからない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする