キッチン扉の引手が壊れたので交換のため予備も含めて10個纏め買いしました。
手ごろな価格で今まで付いていた引手とデザインが似ているので良かったです。
これまで使っていた取手の交換のため、これまでのものと同じビス間100mmのものを探していて、こちらが100mmという事だったので買いました。しかし届いたものを見たら101mmでした。
今回は買い直す時間もなかったので仕方なく取り付け直しましたが、やはり1mmの差は大きく、結局ビス穴をあけ直す手間が生じてしまいました。たかが1mmと適当な表示したのかもしれないが、とんでもない。