ウッディフリーピッチハンドル

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21168525 品番 0170-272
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

タンスなどの家具に取り付ける木製取っ手。ビスピッチ36〜104ミリで調整可能なので様々な取付穴に対応します。

全長(mm)120 ビスピッチ(mm)36〜104 用途家具に取り付ける取手。 ローズ 寸法(幅W×奥行D)(mm)20×27 取手取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21168507
2020-03-13
用途:
壊れた引き出し取っ手の交換
製造業

欲しいピッチ85ミリがなく、困っていましたが、うまく範囲内に収まり、良かったです。ただし付属していたネジの長さが足らず、元々付いていたものを流用しました。引き出しの板厚が取っ手部のみ2枚重ねで厚くなっていたため。

対象商品:
21168507
2017-05-12
用途:
引き出し取っ手の取り付け
その他業種

もともとの引き出し取っ手が折れて、そのサイズに合うちょってが見つからず、今回購入したスライドで調整できる取っ手になりました。無事取り付けれましたが、引き出しのサイズの割には大きすぎました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする