BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の 空錠・ハンドル単体
360-S ステンレス全回転取手
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21168568
品番
0170-276
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
回転式の取っ手なので使用するとき以外は邪魔になりません。
用途
収納庫などに使用する回転取手。
全長(mm)
85
色
ヘアライン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
20×25
取手
全回転取手