BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 内装商品
BEST(ベスト)[金物]の ガラス用金物
BEST(ベスト)[金物]の ガラス用つまみ
1418 ガラスツマミ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21169076
品番
0170-316
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
30×41
色
透明
種類
つまみ
付属品
取付ねじM4 25 1本・35 1本
用途
家具に取り付けるつまみ。
注意
※ガラスへの取付は出来ません。