Festo
プッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(10個)
コネクタA
プッシュイン3mm
注文コード
21169166
品番
QSMT-3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
コネクタA・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
PBT樹脂
ポート数
2
角度(°)
-
接続方式
チューブ間
最大圧力(bar)
6
動作温度(℃)
-10~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
プッシュイン3mm
コネクタB
プッシュイン3mm
モデル
153365
コネクタC
プッシュイン3mm
コネクタD
-