Festo
プッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
コネクタA
プッシュイン4mm
注文コード
21169184
品番
QSMT-4-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コネクタA・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
PBT樹脂
ポート数
2
角度(°)
-
接続方式
チューブ間
最大圧力(bar)
6
動作温度(℃)
-10~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
プッシュイン4mm
コネクタB
プッシュイン3mm
モデル
153368
コネクタC
プッシュイン4mm
コネクタD
-