QST-10-6 プッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング Festo 21169227

プッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)コネクタAプッシュイン10mm注文コード21169227品番QST-10-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質(本体)PBT樹脂ポート数2角度(°)-接続方式チューブ間最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAプッシュイン10mmコネクタBプッシュイン10mmモデル130614コネクタCプッシュイン6mmコネクタD-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする