プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 材質(本体)真鍮 注文コード21171029 品番NPQM-L-Q8-S8-P10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・内容量など55種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)真鍮 ポート数1 角度(°)90 接続方式チューブ間 最大圧力(bar)16 動作温度(℃)-20〜+70 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAプッシュイン8mm コネクタBプッシュイン8mm モデル558783 コネクタC- コネクタD-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする