プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 材質(本体)PBT樹脂 注文コード21171169 品番QSL-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は材質・内容量など55種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)PBT樹脂 ポート数1 角度(°)90 接続方式チューブ間 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10〜+80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAプッシュイン4mm コネクタBプッシュイン4mm モデル153070 コネクタC- コネクタD-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする