曜日別特売
QSLV-G1/4-8-I プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリング Festo 21173156

プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)コネクタAG 1/4 オスコネクタBプッシュイン8mm注文コード21173156品番QSLV-G1/4-8-I
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質(本体)PBT樹脂ポート数1角度(°)90接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAG 1/4 オスコネクタBプッシュイン8mmモデル186151コネクタC-コネクタD-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする