Festo
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインバルクヘッド共用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
コネクタA
G 1/4 オス
コネクタB
G 1/4 オス
注文コード
21173418
品番
NPFC-D-2G14-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
コネクタA・コネクタB
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
真鍮
ポート数
1
角度(°)
ストレート
接続方式
ねじ込み
最大圧力(bar)
50
動作温度(℃)
-20~+150
コネクタA
G 1/4 オス
コネクタB
G 1/4 オス
モデル
8030272
コネクタC
-
コネクタD
-