曜日別特売
NPFC-R-G38-G14-MF プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインバルクヘッド共用 Festo 21173506

プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインバルクヘッド共用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)コネクタAG 3/8 オスコネクタBG 1/4 メス注文コード21173506品番NPFC-R-G38-G14-MF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質(本体)真鍮ポート数1角度(°)ストレート接続方式ねじ込み最大圧力(bar)50動作温度(℃)-20~+150RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAG 3/8 オスコネクタBG 1/4 メスモデル8030310コネクタC-コネクタD-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする