プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 材質(本体)PBT樹脂 注文コード21173838 品番QS-12-10-20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は材質・内容量など70種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)PBT樹脂 ポート数1 角度(°)ストレート 接続方式チューブ間 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10〜+80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAプッシュイン12mm コネクタBプッシュイン10mm モデル130694 コネクタC- コネクタD-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする