曜日別特売
QSF-1/4-4-B プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング Festo 21175177

プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)材質(本体)真鍮注文コード21175177品番QSF-1/4-4-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
材質(本体)真鍮ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAG 1/4 メスコネクタBプッシュイン4mmモデル190650コネクタC-コネクタD-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする