キッチンスピカココ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード21177679 品番-
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗浄成分ココナッツ100%。刺激性化学物質や添加剤・香料・着色料・防腐剤などは一切使用していない無添加の台所用洗剤です。
安全性が高く手肌をいたわります。水仕事のダメージでお困りの方に!
排水後は一週間でほぼ完全に生分解する、環境にも配慮した洗剤です。

成分植物系界面活性剤(7% 脂肪酸アルカノールアミド、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキルアミドプロピルベタイン) タイプ液体 液性中性 商品タイプボトル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする