高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ・小型) 単相100V HPJ型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホース長さ(m)吸水ホース:1/2"×2.5(ストレーナ付)、吐水ホース:3/8"×10(両端ワンタッチSUS製カプラ付) 注文コード21177740 品番HPJ-140MA Bセット
参考基準価格(税別)¥331,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品はホース長さなど7種類から選べます 他の種類を見る

地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。スタンダードタイプ(小型)は、単相100Vで動くコンパクト設計です。
運搬時、保管に便利な折り畳み式ハンドルを採用・収納時に場所を取らない段積構造です。
特に、HPJ-140MA型は単相100Vの自動運転タイプです。3連スーパーフローポンプ式を採用、安定した性能を発揮します。
全閉外扇型、IP54、水や塵の侵入防止に優れております。4極モータを採用しておりますので、回転数が抑えられ耐久性向上、低騒音です。
高・低圧及び直射・扇形の噴射切り替え可能なノズル付き。50Hz/60Hz兼用機種です。
吐水ホースの種類によりA、B、Cセットと種類が分かれておりますのでご確認願います。
Aセット…1/4"×8m(両端ワンタッチカプラ付)、Bセット…3/8"×10m(両端ワンタッチSUS製カプラ付)、Cセット…3/8"×10m(両端クイックカプラ付)となります。

吐出量(L/min)0.95 用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用 付属品ストップガン(HPJ-140MA専用Φ1.7)、吸水ホース:1/2"×2.5(ストレーナ付)、吐水ホース:3/8"×10(両端ワンタッチSUS製カプラ付)、キャブタイヤケーブル(5m・プラグ付) 出力(kW)0.95 周波数(Hz)50/60共通 電圧(V)単相100 構造三連スーパーフロー式 ホース長さ(m)吸水ホース:1/2"×2.5(ストレーナ付)、吐水ホース:3/8"×10(両端ワンタッチSUS製カプラ付) ノズルストップガン 吸水量(L/min)9.0/10.5 キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付) 圧力(MPa)3.7/3.2
関連資料:(0.7MB)(1.18MB)
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルやホースを引っ張らないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

ツルミ高圧洗浄機CM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする