曜日別特売
TR-BH001-BK バイク&自転車用 スマホホルダー ワンタッチ式 トライメイト 21178747

 

TR-BH001-BK バイク&自転車用 スマホホルダー ワンタッチ式 トライメイト 21178747
TR-BH001-BK バイク&自転車用 スマホホルダー ワンタッチ式 トライメイト 21178747
TR-BH001-BK バイク&自転車用 スマホホルダー ワンタッチ式 トライメイト 21178747

バイク&自転車用 スマホホルダー ワンタッチ式

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21178747品番TR-BH001-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スマホをワンタッチで固定、ワンタッチで取り外せるホルダーです。
ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。
バイク、自転車、電動自転車などにオススメです。

用途バイク、自転車乗車時のスマホホルダーとしてブラック&レッド質量(g)132最小寸法(mm)58x115×55最大寸法(mm)88x175×55
注意
※スマホケースの種類によりましては、正常に固定できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-15
用途: 配達
卸売・小売業

配達に使用しています、半年以上使っていますが丈夫で良い商品だと思います
こちらより安い他社製品も使いましたが使い勝手が悪く、数か月で壊れました。
総合的に丈夫で良い商品だと思います

対象商品 : 21178747
2023-11-16
用途: 配達
卸売・小売業

バイクのハンドルに付けています。数か月使用していますが何も問題なく使えます。

対象商品 : 21178747
2023-10-30
用途: 配達
卸売・小売業

配達に使っています、数か月使用していますが丈夫で良い商品だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする