NTK CUTTING TOOLS(日本特殊陶業)
NTK CUTTING TOOLS(日本特殊陶業)の チップ
NTK CUTTING TOOLS(日本特殊陶業)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
NTK CUTTING TOOLS(日本特殊陶業)の 旋盤用
チップ(旋削)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
形状
ひし形55°
注文コード
21178797
品番
DCGT11T304FNAM3 QM3
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状・内容量
など
1596
種類から選べます
他の種類を見る
材質
QM3
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
3.97
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面