NEC
MultiWriter
Color MultiWriter 4C550 PR-L4C550
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21178939
品番
PR-L4C550
参考基準価格(税別)
¥258,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
カラーページプリンタ。多様化する業務に対応する高品質出力とスピード。さらに進化したA4カラーモデル。
質量(kg)
約28.0(消耗品含む)約24.0(消耗品含まず)
色
白
シリーズ
MultiWriter
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
428×466×408
プリント方式
LED乾式電子写真方式
使用可能用紙サイズ
A4
色数
各色256階調(表現色1,670万色)
商品タイプ
プリンター
容量(GB)
4GB(最大4GB)※メモリは増設できません。
エコマーク認定番号
22 155 026
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません